Rude 1500

Art.-nr.: 928090 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 481 mm
Bredde 1.420 mm
Dybde 25 mm
Passer til type 1500
Materiale, rude Polycarbonat
Vægt 5 kg
Produkttype Rude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928090 1500
EAN/GTIN 4062406113094
Producentnummer 928090 1500

Betegnelse

Udførelse:

Af polycarbonat, med beslag i højre og venstre side af pladestål til fastgørelse. Gennemlyst arbejdsplads takket være transparent overflade.

Passer til:

Til iskruning mellem stolper nr. 928010, i materialevogn nr. 918590 og til skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven