• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Rude, Højde 481 mm, Passer til type: 1000

Art.-nr.: 928090 1000
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 481 mm
Bredde 920 mm
Dybde 25 mm
Passer til type 1000
Materiale, rude Polycarbonat
Vægt 4 kg
Produkttype Rude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928090 1000
EAN/GTIN 4062406113087
Producentnummer 928090 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af polycarbonat, med beslag i højre og venstre side af pladestål til fastgørelse. Gennemlyst arbejdsplads takket være transparent overflade.

Passer til:

Til iskruning mellem stolper nr. 928010, i materialevogn nr. 918590 og til skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven