{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 500 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Nyttehøjde | 425 mm | |
Nyttebredde | 550 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 425 mm | |
Antal skuffer | 0 | |
Antal udtrækshylder | 0 | |
Antal døre | 0 | |
Udførelse | til egen bestykning | |
Vægt | 15,6 kg | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 927720 500 | |
EAN/GTIN | 4062406111670 | |
Producentnummer | 927720 500 |