Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, 20×20G, Passer til længden mellem 2 foddele: 200mm

Art.-nr.: 927720 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til længden mellem 2 foddele (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 200 mm
Bredde 600 mm
Dybde 650 mm
Nyttehøjde 125 mm
Nyttebredde 550 mm
Nyttehøjde for skuffer 125 mm
Antal skuffer 0
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Udførelse til egen bestykning
Vægt 9,6 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927720 200
EAN/GTIN 4062406111649
Producentnummer 927720 200

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.
Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven