Kabinet 24G med låge med venstreanslag / skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 800/2

Art.-nr.: 927612 800/2
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde/antal skuffer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Døråbningsvinkel: 180
  • Skuffer, nytteflade i G: Klemholder
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Døråbningsvinkel 180 grader
Skuffer, nytteflade i G Klemholder
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 800 mm
Bredde 600 mm
Dybde 650 mm
Nyttebredde 550 mm
Skuffer, fronthøjde 75 mm; 75 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Nyttehøjde for skuffer 150 mm
Dørhøjde 525 mm
Låge, nyttehøjde 525 mm
Døranslag venstre
Antal skuffer 2
Antal døre 1
Vægt 50 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927612 800/2
EAN/GTIN 4062406265007
Producentnummer 927612 800/2
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.
Låge med venstreanslag.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75
Lågehøjde mm: 525
Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven