{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Døråbningsvinkel | 180 grader | |
Skuffer, nytteflade i G | Klemholder | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 900 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Nyttebredde | 550 mm | |
Skuffer, fronthøjde | 75 mm; 75 mm; 100 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
Nyttehøjde for skuffer | 250 mm | |
Dørhøjde | 525 mm | |
Låge, nyttehøjde | 525 mm | |
Døranslag | venstre | |
Antal skuffer | 3 | |
Antal døre | 1 | |
Vægt | 61 kg | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 927612 900/3 | |
EAN/GTIN | 4062406265021 | |
Producentnummer | 927612 900/3 |