{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Døråbningsvinkel | 180 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 600 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Bredde i G | 12 | |
Dybde i G | 20 | |
Nyttebredde | 350 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 75 mm | |
Dørhøjde | 425 mm | |
Låge, nyttehøjde | 425 mm | |
Døranslag | venstre | |
Antal hylder, højdeindstillelige | 1 | |
Antal døre | 1 | |
Udførelse | til egen bestykning | |
Vægt | 20 kg | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 927422 600/425 | |
EAN/GTIN | 4062406264963 | |
Producentnummer | 927422 600/425 |