Kabinet 16G med låge med venstreanslag til selvbestykning med skuffer 800/525 mm

Art.-nr.: 927422 800/525
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde/lågehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 180
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Døråbningsvinkel 180 grader
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 800 mm
    Bredde 400 mm
    Dybde 650 mm
    Bredde i G 12
    Dybde i G 20
    Nyttebredde 350 mm
    Nyttehøjde for skuffer 150 mm
    Dørhøjde 525 mm
    Låge, nyttehøjde 525 mm
    Antal hylder, højdeindstillelige 1
    Antal døre 1
    Udførelse til egen bestykning
    Vægt 27,1 kg
    Produkttype Filebænkkabinet

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 927422 800/525
    EAN/GTIN 4062406264987
    Producentnummer 927422 800/525

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kabinet 16G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.
    Låge med venstreanslag.

    Bestykning:

    Antal hylder, højdeindstillelige: 1

    Lakering:

    Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.
    Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven