{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 2 (K2) iht. BGI | |
Højde | 900 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
Stikkontakt type | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Antal stikkontakter type F | 2 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Vægt | 38,4 kg | |
Produkttype | Energimodul |
Artikelnummer | 927329 900 | |
EAN/GTIN | 4062406108656 | |
Producentnummer | 927329 900 |