Energikabinet med kabel- og slangeopruller 600 mm

Art.-nr.: 927329 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Højde 600 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Stikkontakt type F
Nominel spænding 250 V
Antal stikkontakter type F 2
Energiforsyning Med kabel
Vægt 31,4 kg
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927329 600
EAN/GTIN 4062406108625
Producentnummer 927329 600

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion.
Bestykket med 2 × strømmodul nr. 928470 str. DE250V/1, Slange-/kabelopruller er skruet fast på kabinettets bund. Kabeloprullerlængde 10 m. slangeoprullerlængde 10 m.
Tilslutning NW 7,2 stiknippel og lynkobling. Med lynlukningskobling. Maks. tryk 12 bar.

Bestykning:

Modul nr. 928470: 2 × str. DE250V/1; 1 × str. 0/1

Lakering:

Korpus og moduler lysegrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Mulighed for individuel bestykning med moduler nr. 928470. Bemærk det maksimale antal moduler.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven