Kabinet 16G med skuffer 900/7

Art.-nr.: 927300 900/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde/antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 12×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 900 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Nyttehøjde 800 mm
Nyttebredde 350 mm
Skuffer, fronthøjde 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Skuffer, nyttebredde 300 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 12
Skuffer, nyttedybde i G 20
Nyttehøjde for skuffer 800 mm
Antal skuffer 7
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Vægt 74,9 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927300 900/7
EAN/GTIN 4062406108311
Producentnummer 927300 900/7

Betegnelse

Udførelse:

Skuffesystem i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven