Kabinet 16G med skuffer 400/4

Art.-nr.: 927300 400/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 12×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 400 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Nyttehøjde 325 mm
Nyttebredde 350 mm
Skuffer, fronthøjde 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
Skuffer, nyttebredde 300 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 12
Skuffer, nyttedybde i G 20
Nyttehøjde for skuffer 325 mm
Antal skuffer 4
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Vægt 40 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927300 400/4
EAN/GTIN 4062406108151
Producentnummer 927300 400/4

Betegnelse

Udførelse:

Skuffesystem i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 100

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven