Hjulenhed til Ready-to-go filebænke 1800

Art.-nr.: 927271 1800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Serie Ready-to-go
Højde 200 mm
Bredde 1.800 mm
Dybde 700 mm
Maks. bæreevne, hjulenhed 400 kg
Produkttype Kørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927271 1800
EAN/GTIN 4062406272425
Producentnummer 927271 1800

Betegnelse

Udførelse:

Understel med 2 drejehjul og 2 faste hjul, ⌀ 100 mm, med massiv gummibelægning, grå uden profil. Hjulenheden kan belastes op til 400 kg (filebænk inkl. indhold). 2K-Haptoprene-greb på hæve-/sænkeanordning.

Passer til:

Nr. 927241 str. 1800/3, nr. 927261 str. 1800/3.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret, kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Mobil enhed egner sig ikke til eftermontering. Filebænke med mobil enhed kræver altid skuffer med separat oplåsning af skufferne med én hånd. Egner sig ikke til filebænke med tilbagetrukket åbent kabinet.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Ready-to-go" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven