Støttefod til hjørnebordplade, højdejusterbar 1

Art.-nr.: 927112 1
plus moms plus fragt
1
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstillingsområde 750 mm - 1.050 mm
Bredde 50 mm
Dybde 50 mm
Højdejusteringsintervaller 50 mm
Produkttype Støtteben

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927112 1
EAN/GTIN 4062406128777

Betegnelse

Udførelse:

Støttefod til hjørnebordplader i stålrør. Kan indstilles i højden i trin på 50 mm fra 750 – 1050 mm. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Støttefod Inklusive 1 par afstivningsvinkler nr. 927122, str. 1

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven