Støtteben 750 mm

Art.-nr.: 927000 750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 750 mm
Bredde 50 mm
Dybde 700 mm
Passer til pladedybde 750 mm
Vægt 6,5 kg
Produkttype Støtteben

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927000 750
EAN/GTIN 4062406107611
Producentnummer 927000 750

Betegnelse

Udførelse:

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering.
Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.
Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven