Arbejdsplade, tykkelse 50 mm i bøge-multiplex 2000 mm

Art.-nr.: 926081 2000
(DKK 1905,59 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 2.000 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 50 mm
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Belægning, bordplade lakeret med klar lak
Vægt 57 kg
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 926081 2000
EAN/GTIN 4062406106270
Producentnummer 926081 2000

Betegnelse

Udførelse:

Pladedybde 750 mm, tykkelse 50 mm: Med boringer på undersiden af pladen til fastgørelse af skuffekabinetter og støtteben (Vario-enkeltkomponenter).

Bemærk:

Specialmål på forespørgsel. Kan leveres i ét stykke op til en længde på maks. 2500 mm og en dybde på 1080 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven