Filebænk med hjulenhed, med enhed til højdeindstilling og skruestik, med bøge-multiplex-plade 1250 mm

Art.-nr.: 923714 1250
plus moms plus fragt
1250
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 950
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 50

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
    Materialetykkelse 1 mm
    Filebænk, højde 950 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
    Pladetykkelse 50 mm
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Separat oplåsning af skuffer Enhånds
    Døråbningsvinkel 180 grader
    Skuffer, nytteflade i G 20×20
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 950 mm
    Arbejdsplade, længde 1.250 mm
    Arbejdsplade, dybde 750 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
    Skuffer, nyttebredde 500 mm
    Skuffer, nyttedybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 20
    Skuffer, nyttedybde i G 20
    Antal faste hjul uden hjulbremse 2
    Antal drejehjul uden bremse 2
    Hjul-⌀, fast hjul 100 mm
    Hjul-⌀, drejehjul 100 mm
    Materiale, hjul Massivt gummi
    Antal skuffer 1
    Antal døre 2
    Maks. bæreevne, hjulenhed 400 kg
    Materiale, bordplade Bøge-multiplex
    Overflade, bordplade lakeret med klar lak
    ComfortClose nej
    Stødfanger nej
    Skydehåndtag nej
    kan sænkes ja
    Vægt 149,2 kg
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 923714 1250
    EAN/GTIN 4062406086220
    Producentnummer 923714 1250

    Betegnelse

    Udførelse:

    Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Separat oplåsning af skufferne med én hånd sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul ⌀100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til 400 kg (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Kan låses med stiftcylinderlås.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde mm: 75
    Lågehøjde mm: 525
    Lågehøjde skruestikhus mm: 675
    Antal hylder, højdeindstillelige: 1

    Leveringsomfang:

    Inklusive GARANT enhed til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967568 str. 120 og GARANT skruestik nr. 967100 str. 120.

    Lakering:

    Korpus, støtteben og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, køreenhed altid antracit RAL 7016 (kan ikke konfigureres), pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven