Batteridrevet stiksav

Art.-nr.: 9234-1/4
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9234-1/4
    EAN/GTIN 4000896234721
    Producentnummer 9234-1/4

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Højdejusterbart støttebeslag, kan også bruges til dobbeltvæggede ark
    selvforsynende arbejde
    • 4-delt sæt ∙ i HAZET L-BOXX 136 og blødt skumindlæg:
      1 akku-sabelsav
      1 hurtiglader
      2 Li-ion batterier 18 V, 5 Ah
    • Høj effektivitet takket være børsteløs motor
    • Kompatibel med HAZET-batterier 9212-02 og 9212-05
    • Slagtilfælde/min: 9500
    • Skærekapacitet Træ: 200 mm
      skærekapacitet Metal: 20 mm
    • Værktøjsfrit system til hurtig udskiftning af savklinge
    • Værktøjsfri indstilling af klemmerne med hurtig udløsning
    • Komposithus
    • Børsteløs DC motor (BLDC):
      • Længere levetid, lavt slid, ingen grund til at skifte kulbørster
      • Høj effektivitet og dermed lavere batteriforbrug - mere kompakt motor giver mulighed for mindre dimensioner
    • Integreret batteristatusindikator (4 LED)
    • Blødt greb for optimal haptik
    • Kan også bruges til dobbeltvæggede ark
    • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 97,13 db(A) LP W.
    • Vibrationsacceleration: 32,18 m/s2
    • Savslag: 28,5 mm
    • Nettovægt (kg): 2,26 kg
    • Lydtryk (ved driftstryk): 86,13 dB(A) LP A..
    • Omdrejninger/minut: 3100
    • Antal værktøjer: 4

    Leveringsomfang:

    • 9234-010
    • 9212-03
    • 9212-05

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven