Sæt med savklinge

Art.-nr.: 9234P-150/5
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
    Produkttype Bajonetsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9234P-150/5
    EAN/GTIN 4000896239405
    Producentnummer 9234P-150/5
    L-nummer L60140 5314

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    5 fleksible sabelsavklinger til træ med søm og hurtigere savudvikling i metal 2 - 10 mm
    • Til batteridreven bajonetsav 9234
    • Tandhjulstænder giver lang levetid
    • Længde af tænder: 130 mm
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 150 mm x 0,9 mm x 19 mm
    • Antal værktøjer: 5

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven