Filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade 2000/DE mm

Art.-nr.: 921604 2000/DE
plus moms plus fragt
2000/DE
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 850-1050
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 350
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
    Materialetykkelse 1 mm
    Højdeindstilling, arbejdsplads 850-1050 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 350 kg
    Udførelse højdeindstilling Elektrisk
    Pladetykkelse 50 mm
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffer, nytteflade i G 20×20
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Beskyttelsesklasse IP IP 20
    Serie Ready-to-go
    Højdeindstillingsområde 850 mm - 1.050 mm
    Arbejdsplade, længde 2.000 mm
    Arbejdsplade, dybde 750 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
    Understelsbredde 1.900 mm
    Understelsdybde 700 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 525 mm
    Skuffer, nyttebredde 500 mm
    Skuffer, nyttedybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 20
    Skuffer, nyttedybde i G 20
    Princip for højdeindstilling Elektrisk
    Højdeindstilling, trinløs ja
    Stiktype indgang F
    Tilslutningsspænding 250 V
    Nominel spænding 250 V
    Løftehastighed 9 mm/s
    maks. løftekraft 6.000 N
    Antal skuffer 9
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    ComfortClose nej
    Vægt 230,2 kg
    Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
    Produkttype Filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 921604 2000/DE
    EAN/GTIN 4062406086572
    Producentnummer 921604 2000/DE

    Betegnelse

    Udførelse:

    Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffe med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.
    Kan indstilles trinløst og elektrisk i højden. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W. Tilslutningskabellængde 1,5 m.
    Mellemdel med tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.
    Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, pulverbelagt. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.
    Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

    Funktion:

    IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 125, 125, 125
    Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

    Lakering:

    Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.

    Bemærk:

    Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Fra samme serie "Ready-to-go" Se alle

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven