Filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade 2000/DE mm

Art.-nr.: 921564 2000/DE
plus moms plus fragt
2000/DE
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 850-1050
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 350
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads 850-1050 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 350 kg
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Døråbningsvinkel 180 grader
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beskyttelsesklasse IP IP 20
Serie Ready-to-go
Højdeindstillingsområde 850 mm - 1.050 mm
Arbejdsplade, længde 2.000 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Understelsbredde 1.900 mm
Understelsdybde 700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 525 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Princip for højdeindstilling Elektrisk
Højdeindstilling, trinløs ja
Stiktype indgang F
Tilslutningsspænding 250 V
Nominel spænding 250 V
Løftehastighed 9 mm/s
maks. løftekraft 6.000 N
Antal skuffer 4
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Vægt 193,1 kg
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 921564 2000/DE
EAN/GTIN 4062406086541
Producentnummer 921564 2000/DE

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffe med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.
Kan indstilles trinløst og elektrisk i højden. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W. Tilslutningskabellængde 1,5 m.
Mellemdel med tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.
Kabinet med låge og højdejusterbar hylde.
Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, pulverbelagt. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.
Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 525
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre): 1
Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Ready-to-go" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven