{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Højdeindstilling, arbejdsplads | 700-1000 mm | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 40 mm | |
Højdeudligning | 25 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | eLevel | |
Serie | Workstation | |
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 700 mm - 1.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.000 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 700 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 40 mm | |
Princip for højdeindstilling | komplet opbygning | |
Højdeindstilling, trinløs | ja | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Materiale, bordplade | Eterlux | |
Belægning, bordplade | Eterlux (melamin / fenolharpiks) | |
Belægning, tykkelse | 2,7 mm | |
Overflade, bordplade | Meget ridse- og varmebestandig belægning | |
Farve overflade arbejdsplade | lysegrå | |
Betjeningspanel med display og memoryfunktion | ja | |
Vægt | 70 kg | |
Produkttype | Arbejdsbord |
Artikelnummer | 920014 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406119485 | |
Producentnummer | 920014 1000 |