Workstation mLevel med Eterlux-plade, lys 2000 mm

Art.-nr.: 920004 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 750-1000
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Udførelse højdeindstilling: Mekanisk
  • Pladetykkelse: 40

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
    Højdeindstilling, arbejdsplads 750-1000 mm
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
    Udførelse højdeindstilling Mekanisk
    Pladetykkelse 40 mm
    Højdeudligning 25 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Model mLevel
    Serie Workstation
    Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 750 mm - 1.000 mm
    Bredde 2.000 mm
    Dybde 800 mm
    Arbejdsplade, længde 2.000 mm
    Arbejdsplade, dybde 700 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
    Princip for højdeindstilling komplet opbygning
    Højdeindstilling, trinløs nej
    Materiale, bordplade Eterlux
    Belægning, bordplade Eterlux (melamin / fenolharpiks)
    Belægning, tykkelse 2,7 mm
    Overflade, bordplade Meget ridse- og varmebestandig belægning
    Farve overflade arbejdsplade lysegrå
    Betjeningspanel med display og memoryfunktion nej
    Vægt 80 kg
    Produkttype Arbejdsbord

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 920004 2000
    EAN/GTIN 4062406119447
    Producentnummer 920004 2000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Workstation mLevel, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringsskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejdshøjde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

    Lakering:

    Fodstykke antracit RAL 7016, kan ikke konfigureres.
    Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres.
    Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, kan konfigureres.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven