Workstation mLevel med mørkegrå Eluplan-plade 2000 mm

Art.-nr.: 920002 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 750-1000
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Udførelse højdeindstilling: Mekanisk
  • Pladetykkelse: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads 750-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
Udførelse højdeindstilling Mekanisk
Pladetykkelse 40 mm
Højdeudligning 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model mLevel
Serie Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 750 mm - 1.000 mm
Bredde 2.000 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, længde 2.000 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Princip for højdeindstilling komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs nej
Materiale, bordplade Eluplan
Belægning, bordplade Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Belægning, tykkelse 2 mm
Overflade, bordplade Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Farve overflade arbejdsplade mørkegrå
Betjeningspanel med display og memoryfunktion nej
Vægt 80 kg
Produkttype Arbejdsbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920002 2000
EAN/GTIN 4062406119416
Producentnummer 920002 2000

Betegnelse

Udførelse:

Workstation mLevel, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringsskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejdshøjde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, kan ikke konfigureres.
Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres.
Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, ikke konfigureres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven