Lastkrog 1/1

Art.-nr.: 919975 1/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal gafler / bæreevne t Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 395 mm
Bredde 300 mm
Dybde 180 mm
Indkørsel, indv. mål, højde 68 mm
Indkørsel, indv. mål, bredde 168 mm
Bæreevne 1.000 kg
Vægt 9 kg
Produkttype Lastkrog

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919975 1/1
EAN/GTIN 4052462017931

Betegnelse

Udførelse:

Lastkrog til sikker optagelse og transport af tunge laster. til påsætning på trucktænder. Stabil stålkonstruktion. Med glidesikring og svirvellastkrog.
Holder med 1 gaffel og kran.

Lakering:

Gulorange RAL 2000 lakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven