Lastkrog 2/1,5

Art.-nr.: 919975 2/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal gafler / bæreevne t Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 385 mm
    Bredde 170 mm
    Dybde 750 mm
    Indkørsel, indv. mål, højde 80 mm
    Indkørsel, indv. mål, bredde 220 mm
    Indføringslommer, afstand B 160 mm
    Bæreevne 1.500 kg
    Vægt 21 kg
    Produkttype Lastkrog

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 919975 2/1,5
    EAN/GTIN 4052462017993

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lastkrog til sikker optagelse og transport af tunge laster. til påsætning på trucktænder. Stabil stålkonstruktion. Med glidesikring og svirvellastkrog.
    Holder med 2 gafler (også egnet til gaffelstablere med løftekrog).

    Lakering:

    Gulorange RAL 2000 lakeret.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven