{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Ladvolumen | 300 l | |
Højde | 580 mm | |
Længde | 1.440 mm | |
Bredde | 680 mm | |
Bulkkanter, højde | 395 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 10 mm | |
Bæreevne | 750 kg | |
Brugsområde | til tørstoffer | |
Vægt | 93 kg | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer | 919955 300 | |
EAN/GTIN | 2050001937438 |