{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Ladvolumen | 750 l | |
Højde | 680 mm | |
Længde | 1.440 mm | |
Bredde | 1.280 mm | |
Bulkkanter, højde | 495 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 495 mm | |
Bæreevne | 1.000 kg | |
Brugsområde | til tørstoffer | |
Vægt | 139 kg | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer | 919955 750 | |
EAN/GTIN | 2050001937452 |