Vippecontainer med aftapningshane, Ladvolumen: 600l

Art.-nr.: 919925 600
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Ladvolumen (l) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ladvolumen 600 l
Højde 1.070 mm
Højde uden hjul 837 mm
Længde 1.294 mm
Bredde 1.141 mm
Bulkkanter, højde med hjul 981 mm
Indkørsel, indv. mål, højde 90 mm
Indkørsel, indv. mål, bredde 190 mm
Indføringslommer, mål A 190 mm
Indføringslommer, mål C 982 mm
Indføringslommer, mål D 90 mm
Indføringslommer, afstand B 582 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal hjul 4
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne 1.500 kg
Materiale, hjul Polyamid
Farve brillantblå RAL 5007
Aftapningshane, udførelse Aftapningshane med si
Vippemekanisme Wire
Vippesikring ja
med indføringslommer ja
Wire ja
Vægt 155 kg
Standard EN 1757-3
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919925 600
EAN/GTIN 4017976160603
Producentnummer 6060A

Betegnelse

Udførelse:

Robust svejsekonstruktion i 3 mm pladestål. Understel med integrerede løftelommer.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse) med polyamid-dæk.
Rullesikring med væltelås, leddelt kæde som glide- og væltesikring.

Udførelse - Billede:

Aftapningshane med si til separering af partikler og væske.
Vipning sker automatisk efter frigørelse af låsemekanisme.
Wiretræk til vippeudløsning fra gaffeltruckens førersæde.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven