Vippecontainer med aftapningshane 350 l

Art.-nr.: 919925 350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Ladvolumen 350 l
Højde 1.070 mm
Højde uden hjul 837 mm
Længde 1.294 mm
Bredde 731 mm
Bulkkanter, højde med hjul 981 mm
Indkørsel, indv. mål, højde 90 mm
Indkørsel, indv. mål, bredde 190 mm
Indføringslommer, mål A 190 mm
Indføringslommer, mål C 592 mm
Indføringslommer, mål D 90 mm
Indføringslommer, afstand B 192 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal hjul 4
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne 1.000 kg
Materiale, hjul Polyamid
Farve brillantblå RAL 5007
Aftapningshane, udførelse Aftapningshane med si
Vippemekanisme Wire
Vippesikring ja
med indføringslommer ja
Wire ja
Vægt 126 kg
Norm EN 1757-3
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919925 350
EAN/GTIN 4017976160306
Producentnummer 6030A

Betegnelse

Udførelse:

Robust svejsekonstruktion i 3 mm pladestål. Understel med integrerede løftelommer.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse) med polyamid-dæk.
Rullesikring med væltelås, leddelt kæde som glide- og væltesikring.

Udførelse - Billede:

Aftapningshane med si til separering af partikler og væske.
Vipning sker automatisk efter frigørelse af låsemekanisme.
Wiretræk til vippeudløsning fra gaffeltruckens førersæde.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele