{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Ladvolumen | 600 l | |
Højde | 1.099 mm | |
Længde | 1.458 mm | |
Bredde | 855 mm | |
Bulkkanter, højde med hjul | 843 mm | |
Kassemål, højde | 735 mm | |
Kassemål, længde | 1.321 mm | |
Kassemål, bredde | 794 mm | |
Indkørsel, indv. mål, højde | 72 mm | |
Indkørsel, indv. mål, bredde | 194 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 327 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne | 750 kg | |
Vægt | 95 kg | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer | 919923 600 | |
EAN/GTIN | 4017976247038 | |
Producentnummer | 4703A/7016 |