{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Ladvolumen | 450 l | |
Højde | 1.072 mm | |
Længde | 1.374 mm | |
Bredde | 730 mm | |
Bulkkanter, højde med hjul | 733 mm | |
Kassemål, højde | 708 mm | |
Kassemål, længde | 1.214 mm | |
Kassemål, bredde | 669 mm | |
Indkørsel, indv. mål, højde | 72 mm | |
Indkørsel, indv. mål, bredde | 194 mm | |
Indføringslommer, mål A | 194 mm | |
Indføringslommer, mål C | 603 mm | |
Indføringslommer, mål D | 72 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 203 mm | |
Antal hjul | 4 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne | 750 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Farve | antracitgrå RAL 7016 | |
Aftapningshane, udførelse | Aftapningshane med si | |
Vippemekanisme | manuelt | |
Vippesikring | ja | |
med indføringslommer | ja | |
Wire | nej | |
olietæt svejset | ja | |
Vægt | 83 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer | 919923 450 | |
EAN/GTIN | 4017976247021 | |
Producentnummer | 4702A/7016 |