Vippecontainer RAL 7016 med tømmehane 250 l

Art.-nr.: 919923 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Ladvolumen (l) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Ladvolumen 250 l
    Højde 780 mm
    Længde 1.359 mm
    Bredde 713 mm
    Bulkkanter, højde med hjul 780 mm
    Kassemål, højde 413 mm
    Kassemål, længde 1.200 mm
    Kassemål, bredde 652 mm
    Indkørsel, indv. mål, højde 72 mm
    Indkørsel, indv. mål, bredde 194 mm
    Indføringslommer, afstand B 203 mm
    Hjul-⌀ 200 mm
    Bæreevne 750 kg
    Vægt 70 kg
    Produkttype Vippebeholdere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 919923 250
    EAN/GTIN 4017976247014
    Producentnummer 4701A/7016

    Betegnelse

    Udførelse:

    Olietæt svejset lad, lejret så det kan vippes.
    Ladkanten har dobbelt afkantning foroven.
    Understel med indbyggede løftelommer, trinplade og vippesikring.
    2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse) med TPE-dæk, nav med rulleleje.
    TOTALSTOP-centralbremsesystem iht. EN 1757-3 er standard på drejehjulene.

    Udførelse - Billede:

    Aftapningshane
    med si til separering af partikler og væske.
    Vipning udløses manuelt.
    Ved tømning med gaffeltruck eller vedstor belastning anbefaler vi brug af en automatisk vippeindretning.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lakering:

    Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven