Overtræk til pladebladsvogne

Art.-nr.: 47D1/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 47D1/7016
EAN/GTIN 4017976534749
Producentnummer 47D1/7016
L-nummer L90070 179

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Foldbart låg til dumper, kan åbnes på 2 sider. Kan låses i lukket position ved hjælp af fjederkroge. Den sammenfoldede forreste del kan sikres mod utilsigtet omstyrtning under tipning ved hjælp af fjederkroge. Den åbne bageste del af låget kan også låses. En kantet håndtagsliste foran og bagpå. Stålplade 1,5 mm, indvendigt afstivet med flade stålstrenge 15 x 3 mm. Ingen udvendige opstandere for at undgå fare for klipning. Pulverlakering blå RAL 7016. Kan eftermonteres. Tillægspris pr. dumpvogn.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1200
Samlet bredde (mm): 652
Farve: antracitgrå
Bemærk: til tipvogn 4701/7016

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven