Vippecontainer RAL 7035 med tømmehane, Ladvolumen: 250l

Art.-nr.: 919922 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Ladvolumen (l) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ladvolumen 250 l
Højde 780 mm
Længde 1.359 mm
Bredde 713 mm
Bulkkanter, højde med hjul 780 mm
Kassemål, højde 413 mm
Kassemål, længde 1.200 mm
Kassemål, bredde 652 mm
Indkørsel, indv. mål, højde 72 mm
Indkørsel, indv. mål, bredde 194 mm
Indføringslommer, mål A 194 mm
Indføringslommer, mål C 603 mm
Indføringslommer, mål D 72 mm
Indføringslommer, afstand B 203 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal hjul 4
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne 750 kg
Materiale, hjul TPE
Farve lysegrå RAL 7035
Aftapningshane, udførelse Aftapningshane med si
Vippemekanisme manuelt
Vippesikring ja
med indføringslommer ja
Wire nej
olietæt svejset ja
Vægt 70 kg
Standard EN 1757-3
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919922 250
EAN/GTIN 4017976847016
Producentnummer 4701A/7035

Betegnelse

Udførelse:

Olietæt svejset lad, lejret så det kan vippes.
Ladkanten har dobbelt afkantning foroven.
Understel med indbyggede løftelommer, trinplade og vippesikring.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse) med TPE-dæk, nav med rulleleje.
TOTALSTOP-centralbremsesystem iht. EN 1757-3 er standard på drejehjulene.

Udførelse - Billede:

Aftapningshane
med si til separering af partikler og væske.
Vipning udløses manuelt.
Ved tømning med gaffeltruck eller vedstor belastning anbefaler vi brug af en automatisk vippeindretning.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven