{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Ladvolumen | 600 l | |
Højde | 1.099 mm | |
Længde | 1.458 mm | |
Bredde | 855 mm | |
Bulkkanter, højde med hjul | 843 mm | |
Kassemål, højde | 735 mm | |
Kassemål, længde | 1.321 mm | |
Kassemål, bredde | 794 mm | |
Indkørsel, indv. mål, højde | 72 mm | |
Indkørsel, indv. mål, bredde | 194 mm | |
Indføringslommer, mål A | 194 mm | |
Indføringslommer, mål C | 727 mm | |
Indføringslommer, mål D | 72 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 327 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal hjul | 4 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne | 750 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Farve | lysegrå RAL 7035 | |
Aftapningshane, udførelse | Aftapningshane med si | |
Vippemekanisme | manuelt | |
Vippesikring | ja | |
med indføringslommer | ja | |
Wire | nej | |
olietæt svejset | ja | |
Vægt | 95 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer | 919922 600 | |
EAN/GTIN | 4017976847030 | |
Producentnummer | 4703A/7035 |