{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Vejeområde | 1.500 kg | |
Maksimalt vejeområde | 0,5 kg - 1.500 kg | |
Aflæsning | 500 g | |
Bredde | 840 mm | |
Dybde | 1.195 mm | |
Højde | 110 mm | |
Vægt | 51 kg | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
Produkttype | Pallevægt |
Artikelnummer | 919912 1500 | |
EAN/GTIN | 4045761203198 | |
Producentnummer | UIB 1.5T-4 |