{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Vejeområde | 3.000 kg | |
Maksimalt vejeområde | 1 kg - 3.000 kg | |
Aflæsning | 1.000 g | |
Bredde | 840 mm | |
Dybde | 1.195 mm | |
Højde | 110 mm | |
Vægt | 51 kg | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
Produkttype | Pallevægt |
Artikelnummer | 919912 3000 | |
EAN/GTIN | 4045761203204 | |
Producentnummer | UIB 3T-3 |