Kassevogn med 5 læsseflader 5393

Art.-nr.: 919882 5393
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Højdeindstilling i intervaller: 100

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 100
Type 5393
Højde 1.792 mm
Bredde 1.370 mm
Dybde 845 mm
Læssefladebredde 1.200 mm
Læssefladedybde 780 mm
Læssefladehøjde 1 292 mm
Læssefladehøjde 2 582 mm
Læssefladehøjde 3 882 mm
Læssefladehøjde 4 1.182 mm
Læssefladehøjde 5 1.482 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne pr. indlægshylde 90 kg
Bæreevne i alt 750 kg
Materiale, indlægshylder Sandwichplader med dekorationsoverflade i bøg
Materiale, hjul TPE
Skydehåndtag ja
Vægt 175 kg
Norm EN 1757-3
Produkttype Kassevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919882 5393
EAN/GTIN 4017976019178
Producentnummer 5393

Betegnelse

Udførelse:

Konstruktion af vinkelstål med rør-skydegreb. Forvæg, 1 langsvæg og tag med trådgitter 40×40×4 mm beklædt og fuldstændig svejset. Skydelås med svinghåndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse bunde lavet af træbaserede paneler med bøgetræsoverflade. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. TOTALSTOP-centralbremsesystem på styrerullerne.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven