{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 100 mm | |
Type | 8313 | |
Højde | 1.800 mm | |
Bredde | 1.369 mm | |
Dybde | 809 mm | |
Læssefladebredde | 1.200 mm | |
Læssefladedybde | 800 mm | |
Læssefladehøjde 1 | 269 mm | |
Læssefladehøjde 2 | 669 mm | |
Læssefladehøjde 3 | 1.069 mm | |
Læssefladehøjde 4 | 1.469 mm | |
Højdejusteringsintervaller | 100 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne pr. indlægshylde | 90 kg | |
Bæreevne i alt | 600 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Skydehåndtag | ja | |
Vægt | 97 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Etagevogn |
Artikelnummer | 919880 8313 | |
EAN/GTIN | 4017976083131 | |
Producentnummer | 8313 |