• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Etagevogn med 4 lastflader, Type: 8311

Art.-nr.: 919880 8311
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Højdeindstilling i intervaller: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 100 mm
Type 8311
Højde 1.800 mm
Bredde 1.169 mm
Dybde 609 mm
Læssefladebredde 1.000 mm
Læssefladedybde 600 mm
Læssefladehøjde 1 269 mm
Læssefladehøjde 2 669 mm
Læssefladehøjde 3 1.069 mm
Læssefladehøjde 4 1.469 mm
Højdejusteringsintervaller 100 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne pr. indlægshylde 90 kg
Bæreevne i alt 600 kg
Materiale, hjul TPE
Skydehåndtag ja
Vægt 73 kg
Standard EN 1757-3
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919880 8311
EAN/GTIN 4017976083117
Producentnummer 8311
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Stålrør og profilstål svejset, forvægge med lodrette rørstræbepiller i 130 mm afstand. Platforme af træplader med dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven