Bordvogn med 2 lastflader 2496

Art.-nr.: 919860 2496
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 2496
Højde 860 mm
Bredde 737 mm
Dybde 609 mm
Læssefladebredde 600 mm
Læssefladedybde 600 mm
Læssefladehøjde, nederst 228 mm
Læssefladehøjde, øverst 860 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 160 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 200 kg
Maks. bæreevne 500 kg
Materiale, hjul TPE
Vægt 32 kg
Standard EN 1757-3
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919860 2496
EAN/GTIN 4017976502496
Producentnummer 2496

Betegnelse

Udførelse:

Svejsede stålrør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven