{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 2403 | |
Højde | 900 mm | |
Bredde | 1.397 mm | |
Dybde | 809 mm | |
Læssefladebredde | 1.200 mm | |
Læssefladedybde | 800 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 270 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 900 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 200 kg | |
Maks. bæreevne | 600 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 58 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 919860 2403 | |
EAN/GTIN | 4017976024035 | |
Producentnummer | 2403 |