{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 2502 | |
Højde | 990 mm | |
Bredde | 1.125 mm | |
Dybde | 709 mm | |
Læssefladebredde | 1.000 mm | |
Læssefladedybde | 700 mm | |
Læssefladehøjde | 270 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne | 600 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 30 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bøjlevogn |
Artikelnummer | 919800 2502 | |
EAN/GTIN | 4017976025025 | |
Producentnummer | 2502 |