• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Bøjlevogn, Type: 2501

Art.-nr.: 919800 2501
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 2501
Højde 990 mm
Bredde 1.125 mm
Dybde 609 mm
Læssefladebredde 1.000 mm
Læssefladedybde 600 mm
Læssefladehøjde 270 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne 600 kg
Materiale, hjul TPE
Vægt 27 kg
Standard EN 1757-3
Produkttype Bøjlevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919800 2501
EAN/GTIN 4017976025018
Producentnummer 2501

Betegnelse

Udførelse:

Svejsede stålrør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brillantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven