Garderobe til anhugningsudstyr med tyverisikring M

Art.-nr.: 918621 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 1.934 mm
    Bredde 1.890 mm
    Dybde 900 mm
    Antal kroge 12
    Bæreevne pr. krog 75 kg
    Maks. bæreevne 1.000 kg
    Vægt 100 kg
    Konfigurator relevant nej
    Produkttype Anhugningsudstyrsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 918621 M
    EAN/GTIN 2050002073616

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stativ i stålrør til opbevaring af anhugningsudstyr som f.eks. kæder, reb, løftebånd osv. Med 2 højdejusterbare tværbjælker og 12 forzinkede og justerbare dobbelte ophængskroge. Enkel af- og genmontering til mobil anvendelse på byggepladser. Leveres adskilt; nem montering med vejledning.
    Inklusive tyverisikring, bestående af 4 sikringsstave inklusive påsvejset kæde. Sikringsstavene skubbes ved hjælp af ophængskrogene. Hængelås med maks. bøjle-⌀ 7 mm kan anvendes.
    Med 4 drejelige hjul, heraf 2 med hjulbremse.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Yderligere indstillelige galvaniserede dobbelte kroge findes under nr. 918623 str. 6 under www.hoffmann-group.com.
    En passende hængelås finder du i bind 2 Håndværktøj under nr. 085812 og nr. 085814.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven