{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.520 mm | |
Bredde | 880 mm | |
Bredde uden greb | 680 mm | |
Dybde | 600 mm | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Materiale, hjul | polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Vægt | 77 kg | |
Produkttype | Magasinvogn |
Artikelnummer | 918610 63 | |
EAN/GTIN | 4062406098124 | |
Producentnummer | 918610 63 |