Skydehåndtag, Farve: BLUE

Art.-nr.: 920135 BLUE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 350 mm
Dybde 110 mm
Materiale, overtræk Haptoprene
Farve, greb RAL 5011 stålblå
Farve, overtræk antracit
Brugsområde Materialevogne
Produkttype Greb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920135 BLUE
EAN/GTIN 4045197980335
Producentnummer 920135 BLUE

Betegnelse

Udførelse:

Stålkonstruktion med 2K- Haptoprene-kappe.
Farve: Str. BLUE - stålblå. Str. BLACK - antracit.
 

Passer til:

Arbejdsstationsvogn nr. 921820, 921860; slyngevogn nr. 921880 og 918601; magasinvogn nr. 922010 og 918610; montagevogn nr. 918583; Cleaningpoint nr. 987121. Materialevogn nr. 918590, 918595.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven