Selevogn 12

Art.-nr.: 918601 12
plus moms plus fragt
12
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type 1700/12
Højde 1.700 mm
Bredde 1.100 mm
Bredde uden greb 1.000 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 1.370 mm
Nyttebredde 920 mm
Ophængsintervaller 50 mm
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal drejehjul uden bremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
Maks. bæreevne 200 kg
Materiale, hjul polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor
Vægt 40 kg
Produkttype Slyngevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 918601 12
EAN/GTIN 4062406098070
Producentnummer 918601 12

Betegnelse

Udførelse:

Ramme og konsol i firkantstålrør med stålbund. Ophængsslidser i rammen på for- og bagsiden (i intervaller på 50 mm) til fastgørelse af hylder, multifunktionsskinne etc. i str.1000 mm. Gevindbøsninger på rammens inderside til hulvægsmontering. 4 styrehjul (2 med hjulbremse, ⌀ 125 mm) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer og et stort skydegreb med 2K-Haptoprene-kappe giver en sikker håndtering.

Anvendelse:

Mulighed for bestykning med hylder, beholderlister, tegningsholdere, Multifix-skinne, stivere og hulplader i str. 1000.

Leveringsomfang:

918590 str. 1700 materialevogn,
918603 str. 950 travers,
918604 str. 75 ekstra kroge 75 mm,
918604 str. 150 ekstra kroge 150 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven