{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
Type | TB3/G96 | |
Højde | 1.200 mm | |
Bredde | 1.225 mm | |
Dybde | 710 mm | |
Nyttehøjde | 900 mm | |
Nyttebredde | 1.000 mm | |
Nyttedybde | 700 mm | |
Ophængsintervaller | 50 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Antal åbne opbevaringskasser | 96 | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Vægt | 27,2 kg | |
Produkttype | Materialevogne |
Artikelnummer | 918583 TB3/G96 | |
EAN/GTIN | 4045197693914 | |
Producentnummer | 918583 TB3/G96 |